曜日別特売

Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48

Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48 - MUELLER ELECTRIC
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177239BU-P2249-C-48
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする