Microchip 電圧レギュレータ 降圧, 5-Pin, MCP1711T-18I/OT

Microchip 電圧レギュレータ 降圧, 5-Pin, MCP1711T-18I/OT - MICROCHIP
仕様
●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●精度: ±1●パッケージタイプ: SOT-23-5●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 20 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176128MCP1711T-18I/OT
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする