Murata EMIフィルタ 15A 表面実装 10μF
- 仕様
- ●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: フラットコンタクト●シリーズ: BNX02●動作周波数: 50 kHz → 1GHz●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●静電容量: 10μF●寸法: 12.1×9.1×3.5mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









