MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット PIC24EP512GU810 mikromedia for PIC24EP

MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット PIC24EP512GU810 mikromedia for PIC24EP - MikroElektronika
仕様
●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: PIC24EP512GU810●mikromedia for PIC24EP. MIKROE-1160ボードは、PIC24EP512GU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードPIC24EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for PIC24EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176347MIKROE-1160
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする