MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 100μF 4V dc 0805 GRM21BC80G107ME15L
仕様
●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178630
GRM21BC80G107ME15L
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください