曜日別特売

Murata MLCC 1.2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E1R2CA01D

Murata MLCC 1.2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E1R2CA01D - MURATA(村田製作所)
仕様
●静電容量: 1.2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177151GRM0335C1E1R2CA01D
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする