曜日別特売

Otto ロータリスイッチ,2極, パネルマウント R2AB2122NNNN

Otto ロータリスイッチ,2極, パネルマウント R2AB2122NNNN - Otto
仕様
●接点構成: DPST●スイッチの位置の数: 2●コンタクトの数: 2●定格電圧: 110 V ac, 28V dc●深さ: 1.68mm●幅: 0.93mm●寸法: 0.96×1.7×2.31インチ●実装タイプ: パネルマウント●取付穴サイズ: 1.475×0.875 in●末端様式: タブ●アプリケーション: 重機械, 建設, 海洋, プロセスコントロール●ケースの材質: 熱可塑性物℃●IP68 ロータリスイッチ、 Otto R2 シリーズ. 重機、海洋、プロセス制御、計装市場で使用される Otto R2 ロータリスイッチは、優れた製品です ロッカースイッチの代替品として、 Visual IndicationR2 は、 1.475×0.875 インチの業界標準ロッカースイッチパネル切抜きにスナップ式の密閉型照明付きロータリスイッチです。 R2 ロータリスイッチは、モメンタリ動作と保持動作をさまざまに組み合わせて最大 3 ポジションまで切り替えることができます。この製品には 抵抗最大 20 A のロジックレベルからの負荷に対応可能です。前面のシャフト O リングシールと背面の封止ベースにより、 IP68S に準拠しています。 R2 は、回転ノブのレンズを照らす独立した LED ライトポジション最大 3 個を含む照明オプションを提供しています。. 定格: 16 A @ 110 V ac 、 20 A @ 12 / 28 V dc 0.250インチのファストン端子経由の接続 キー付き接続ピン 黒色のソフトタッチセレクタノブ( ; ; 黒色の品番 294-331 及び 294-246 を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182270R2AB2122NNNN
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする