Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, 171-025-113R001
- 仕様
- ●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 025 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









