曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 180-M26-213R911

Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 180-M26-213R911 - NORCOMP
仕様
●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40 ねじロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています 持っているコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180091180-M26-213R911
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする