Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-103L001
- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●コンタクト材質: 銅合金mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストの経済的なシリーズ ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









