曜日別特売

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 1.8 μH, 13.5A, 12.9 x 12.9 x 5.8mm, 39H182C

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 1.8 μH, 13.5A, 12.9 x 12.9 x 5.8mm, 39H182C - Murata Power Solutions
仕様
●インダクタンス: 1.8 μH●最大直流電流: 13.5A●長さ: 12.9mm●奥行き: 12.9mm●高さ: 5.8mm●寸法: 12.9×12.9×5.8mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 3.9mΩ●シリーズ: 3900●インダクタ構造: 巻線型℃●3900シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3900シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 小型サイズ 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー UL94V-0パッケージ素材 Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(550個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0218469539H182C
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする