ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560UT3F
- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

