RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS) 角型 無指向性 0dBi PCB3506
- 仕様
- ●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS)●周波数範囲 : 850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz●コネクタ タイプ : UFL●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性m●シリーズ : PCB3506●GSMクワッドバンドミニチュアPCBアンテナ3 W. 周波数範囲: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 無指向性1/2波 小型、45×20×1 mm VSWR ;3.2 RG178同軸50 Ω入力インピーダンス ;0 dBiゲイン(公称) 垂直極性化 許可放射電力3 W iPex / UFLコネクタ 動作温度: -40 → +70 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)