STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 146V, SMAJ70A-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)