- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 800mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 600mA●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)