onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 AEC-Q101 ショットキーバリア -370mV
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -370mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)