曜日別特売

STマイクロ, PWMコントローラ IC, 16-Pin PDIP

STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 16-Pin PDIP - STMicro
仕様
●最大スイッチング周波数 : 400 kHz●スタートアップ供給電流 : 0.25mA●最大ソース電流 : 250mA●最大シンク電流 : 450mA●最大供給電流 : 25 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 16●寸法 : 20×7.1×5.1mm●長さ : 20mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5.1mm●動作温度 Min : -40 ℃●共振コントローラ、STMicroelectronics. この共振コントローラは、あらゆる負荷条件下でも高い効率を実現し、かつ高いノイズ耐性を提供するよう設計されたハーフブリッジトポロジ向けプライマリコントローラを備えています。 ここには、2つのパワーMOSFETを直接駆動する高電圧ハーフブリッジドライバが実装されています。 また、この共振コントローラには、ソフトスタート時間及び最小動作周波数を設定するためのタイミングセクションがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488231L6598
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする