STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) シリコンジャンクション 2.2V
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオード構成 : シングル●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●最大順方向電流 : 5A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)