- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ツェナータイプ : 双方向●ピン数 : 14●寸法 : 5.1×1.05×4.5mm●動作温度 Min : -25 ℃V●2 チャンネルトポロジ:共通アース付きのローサイド入力 ワイドレンジ入力 DC 電圧: VI : -0.3 → 30 V 、 RI : 0 Ω VI : -30 → 35 V ( RI : 750 Ω 電流リミッタ: 3 → 7.5 mA のプログラマブルリファレンスです Ilim : 6.1 mA → 8.8 mA ( RREF : 10 k Ω ) Ilim : 2.8 mA → 4.3 mA ( RREF : 22 k Ω 幅狭リミッタスプレッド<: 17 % 温度補償された動作 出力ドライブ: 2 mA 入力未満では出力作動なし オプトカプラモードでの最小出力作動電流: 1.5 mA プログラム可能な CMOS 出力モードオプション( VMOD> 2.9 V ) センサステータス用 LED 駆動: 4.4 mA (標準)、 RREF : 10 k Ω 入力保護( RI : 750 Ω CIN : 22 nF ) 接触時、 ± 8 kV 、空気中、 ± 15 kV 基準 B :一時的な中断 ± 500 V (差動モードで 42 Ω 直列抵抗器 基準 B :一時的な中断 Peak 電圧: ± 4 kV (繰り返しレート: 5 kHz 基準 A :完全に機能しています 10 VRMS 基準 A :完全に機能しています 逆極性 -30 V に対する入力保護 周囲温度 :-25 ~ 85 ° C 利点 2 線式及び 3 線式近接センサと互換性のある動作です オプトカプラ、 CMOS バスコントローラ入力、又は 12 V AS インターフェイスネットワークを駆動する柔軟な構成 全体損失を低減 機能の信頼性の向上 コンパクトで高い集積度 高度に自動化されたアセンブリ用の表面実装パッケージです オン状態センサのインピーダンスの影響なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)