STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 15 A, 2STBN15D100
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 70 W●最小DC電流ゲイン : 750●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●寸法 : 10.4×9.35×4.37mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)