SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・固定ハンドル付
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途
食材の調理や運搬
材質
SUS304
寸法(mm)
610×388×H100
質量(kg)
約2.0
板厚(mm)
0.8
満水容量(L)
約19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02495687
SH-6038-4KH
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください