- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SC-85, SOT-323FL, UMT●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 12 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 200 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●微細加工技術により、低消費電流のモバイル機器に適した、超低オン抵抗のMOSFETとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインナップで市場に出荷されています。4 V駆動タイプ PchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)