曜日別特売

ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJAAFD5L00

ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJAAFD5L00 - ROHM
仕様
●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値
5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667991GMR50HJAAFD5L00
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする