STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)
- 仕様
- ●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 250A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









