STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1.5A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) 1V
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 200V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●STTH1502 は、 ST の新しい 200 V 平面 Pt ドーピング技術を採用しており、スイッチングモードのベースドライブとトランジスタ回路に特に適しています。このデバイスは、 TO-220AC 、 TO-220FPAC 、及び TO-220 Ins のパッケージに収納され、低電圧、高周波インバータ、転流、極性保護などでの使用が想定されています。超低導電損失 短い正転 / 逆転回復時間 無視できるスイッチングロス 高ジャンクション温度
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









