曜日別特売

STマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) - STMicro
仕様
●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 30mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 84A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 30mA●寸法: 10.4×9.35×4.6mm●長さ: 10.4mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●過電圧保護ACスイッチトライアック、ACSTシリーズ、STMicroelectronics. ACSTシリーズは、交流(AC)用の静止型スイッチ半導体です。 高い誘導負荷のスイッチ / オフ機能を持つ、駆動しやすく感度の高いゲートを搭載したデバイスです。 トライアック構造に、誘導オフエネルギーを吸収し過渡過電圧に耐える、高電圧クランプデバイスを埋め込んでいます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668517ACST830-8GTR
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする