曜日別特売

Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN286-4-06

Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 4A 250 V ac, FN286-4-06 - SCHAFFNER
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 65.3mm●高さ: 65mm●FN 280電源スイッチ付きヒューズフィルタ. コンパクトで高性能なフィルタのシリーズ。 一般的なEMI / RFI用途向け。 O5×20 mmヒューズ2個とともに使用するように設計(ヒューズは別売り)。 2極電源スイッチを装備。 用途: ラボ用機器、オフィス機器。 クリップ式タイプFN 285 - FN 286、ねじ取り付けタイプFN 281 - FN 282 - FN 283 - FN 284。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697750FN286-4-06
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする