Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19V, SM12.TCT
- 仕様
- ●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 19V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、Semtech
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









