曜日別特売

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 11V, SMDA05-6.TBT

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 11V, SMDA05-6.TBT - SEMTECH
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 11V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 6●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●最大逆漏れ電流: 20μA●300 W単方向TVSアレイ、SMDAシリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 単方向データI/Oラインを保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697515SMDA05-6.TBT
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする