Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 0040.5000.2
- 仕様
- ●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、SEMKO、VDE. 6 / 10 Aフランジ固定式ダブルヒューズ付きIEC320プラグ(C14). CEE22準拠 定格250 V ac / 6 A (UL)、10 A (その他のあらゆる認定) 4.8 mm (0.187 mm)ブレード終端 ねじ止め式カートリッジで5×20 mmヒューズに対応 適合するパネルホールカッターの品番: ; 618-538 618-538
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









