onsemi MCH12140DG 位相周波数検出器
- 仕様
- ●最大周波数 : 800MHz●最大供給電流 : 58 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : -5.5 V●動作温度 Max : +70 ℃●動作供給電圧 Min : -4.2 V●動作温度 Min : -40 ℃●位相 / 周波数検出器●ON Semiconductor. PLLベースの位相 / 周波数検出器です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)