- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 20 kHz●動作温度 Min : -25 ℃●レール to レール : No●長さ : 5.1mm●LM324●LM224●LM2902●NCV2902●シングル電源●クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは●3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため●多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより●デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)