onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 24-Pin, MC14067BDWR2G
- 仕様
- ●ピン数 : 24●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 15.54 x 7.6 x 2.36mm●動作温度 Min : -55 ℃●MC14067 マルチプレクサ / デマルチプレクサは●低オン抵抗と超低漏洩電流を特長とするデジタル制御のアナログスイッチです。このデバイスは●デジタル又はアナログのいずれの用途でも使用できます。MC14067 は●インヒビットと 4 つのバイナリ制御入力 A ● B ● C ● D を備えた 16 チャンネルマルチプレクサ / デマルチプレクサです。これらの制御入力では●適切なアナログスイッチをオンにすることで● 16 チャンネルのうち 1 チャンネルを選択します低オフ漏洩電流 チャンネル抵抗が一致しています 低静止電力消費 チャンネル間の低クロストーク 広い動作電圧範囲: 3 → 18 V 低ノイズ CD4067B のピン交換用ピン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)