onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224DR2G - onsemi
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●動作温度 Min : -25 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.5mm●LM324●LM224●LM2902●NCV2902●シングル電源●クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは●3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため●多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより●デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714419LM224DR2G
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする