onsemi モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, モノステーブルマルチバイブレータ, MC14528BDG
- 仕様
- ●論理回路 : 4000●ロジックタイプ : モノステーブルマルチバイブレータ●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最小パルス幅 : 55 ns●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 650 ns @ 5 V●最大静止電流 : 0.02mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 10mm●幅 : 4mm●4000シリーズマルチバイブレータ及びタイマ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(48個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)