onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン SOIC
- 仕様
- ●論理回路 : LSTTL●ロジックタイプ : バッファ●チャンネル数 : 6●シュミットトリガ入力 : なし●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●高レベル出力電流 Max : -8mA●低レベル出力電流 Max : 8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10.5 ns @ 50 pF●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●74VHCTファミリ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)