onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, NCV317LBDR2G
- 仕様
- ●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●可変リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)