onsemi レギュレータ チャージポンプ 4.8 → 5.2 V, 8-Pin, CAT3200HU2-GT3
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : チャージポンプmA●出力電圧 : 4.8 → 5.2 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UDFN●ピン数 : 8●最大スイッチング周波数 : 2.6 MHz●寸法 : 2 x 2 x 0.5mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 2mm●チャージポンプ電圧コンバータ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)