onsemi EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 単方向, 表面実装, EMI7204MUTAG
- 仕様
- ●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 9V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : U-DFN1713●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 8●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 1.7 x 1.35 x 0.5mm●高さ : 0.5mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)