onsemi NB6L295MMNG ディレイライン
- 仕様
- ●ロジックタイプ : ディレイライン●入力信号タイプ : CML, LVDS, LVPECL●出力ロジックレベル : LVPECL, LVCMOS, LVTTL●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.95mm●絶対増加 : 0.01ns●最大遅延時間 : 8.5ns●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●ディレーライン●On Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(92個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)