onsemi シフト レジスタ MC74シリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin TSSOP 1 74
- 仕様
- ●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : MC74●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









