onsemi 基準電圧IC 表面実装 可変, 5ピン, CAT102TDI-GT3
- 仕様
- ●パッケージタイプ : TSOT-23●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●入力電圧 Max : 20 V●出力電圧 Min : 20 V●ピン数 : 5●ラインレギュレーション : 1 mV●ロードレギュレーション : 8 mV●寸法 : 2.9 x 1.6 x 0.9mm●幅 : 1.6mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)