onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CDTRKG
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 55 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









