onsemi MOSFETゲートドライバ SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
- 仕様
- ●供給電圧 : 13.2V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●高/低サイド依存性 : シンクロナス●ドライバ数 : 2●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)