onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP551SN18T1G
- 仕様
- ●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●入力電圧 Max : 12 Vmm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●最大 1.8 V●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)