onsemi ディスプレイドライバ NSIC2020JBT3G
- 仕様
- ●パッケージタイプ : SMB●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 2●供給電圧 : 4.5 → 13.2 V●最大供給電流 : 23mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 3.95mm●高さ : 2.09mm●長さ : 4.6mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)