onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17.3V, MMQA12VT1G
- 仕様
- ●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17.3V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-74●最大逆スタンドオフ電圧 : 9.1V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 150W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 75nA●24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)