Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:12 UT012JCSL
- 仕様
- ●併用可能製品 : UT0シリーズコネクタ●シェルサイズ : 12●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 11/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)