Wickmann リセッタブルヒューズ 1.5A 24V dc 0.75A
- 仕様
- ●動作電流 : 1.5A●定格電圧 : 24V dc●動作時間 : 0.2s●保持電流 : 0.75A●電流 Max : 100 A●長さ : 4.73mm●高さ : 1.2mm●幅 : 3.41mm●ターミナル材質 : はんだメッキ-銅●最小抵抗 : 0.11Ω●最大抵抗 : 290mΩ●電力損失 : 0.8W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●シリーズ : 1812Lmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)