ローム LED, オレンジ, 表面実装, 3412, SML-811DTT86A
- 仕様
- ●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 608 nm●寸法 : 3.4 x 1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

